Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät Urban Chic, Heftklammern, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-55996088
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55996088
EAN/GTIN:
     4002432124497
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Schreibtisch-Garnitur
Leitz Set Locher und Heftgerät Urban Chic. 3-teilig, bestehend aus je einem Locher 5058, Heftgerät 5517 und einer Schachtel Heftklammern 5577. In Blisterverpackung. 3 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts des Sets:
Je ein Locher 5058 und ein Heftgerät 5517, eine Schachtel Heftklammern 5577.
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
dunkelgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Sonstiges
Leitz
55996032
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.