Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Sitzball Active Anti-Roll-Funktion, Ø 65 cm, samtgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-65420089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65420089
EAN/GTIN:
     4002432134779
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Luftpumpe
Leitz Sitzball Active Anti-Roll-Funktion. Stilvoller und ergonomisch gestalteter Gymnastikball, der sich ideal als zusätzliche Sitzgelegenheit eignet und den Körper tagsüber in Bewegung hält. Unterstützt die Muskelbewegung, um die Körperhaltung und die Flexibilität zu verbessern. Hilft dabei, Rückenschmerzen zu lindern. Wechseln Sie alle 30 Minuten zwischen Ball und Stuhl und achten Sie auf eine korrekte Luftbefüllung gemäß der Anleitung. Getestet und empfohlen vom deutschen IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie, nach DIN 26800 EN ISO 15537. TÜV-zertifizierte Anti-Wegroll-Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass sich der Ball beim Aufstehen bewegt und zudem eine sichere Aufbewahrung ermöglicht. Mit einem stabilen und belastbaren Tragegriff, der den Transport von Raum zu Raum erleichtert. Robuster phthalatfreier Innenball mit einem großzügigen Durchmesser von 65 cm, geeignet für Körpergrößen zwischen 156 und 180 cm und einer maximalen Belastung von 150 kg. Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Aufpumpen des Innenballs mit der mitgelieferten Handpumpe und Einstecken des Stopfens. Der Stoffüberzug kann entfernt werden und ist von Hand waschbar. Im Lieferumfang enthalten sind der Innenball, der Stoffüberzug, die Handluftpumpe und 2 Verschlussstopfen, ein Stopfenentferner und die Gebrauchsanweisung. Plastikfreie Verpackung. Material: PVC, phtalatfrei. Format: Ø 65 cm. Gewicht: 2,8 kg. Farbe: samtgrau.
Weitere Informationen:
Material des Balles (Physiotherapie):
PVC phtalatfrei/Stoff
Durchmesser des Balles (Physiotherapie):
65
Farbe:
samtgrau
Gewicht des Balles (Physiotherapie):
2800
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65420085
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.