Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzetikett OCplus, 500 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzetikett OCplus, 500 Stück, farblos
Schutzetikett OCplus, 500 Stück, farblos
Schutzetikett OCplus, 500 Stück, farblos
Schutzetikett OCplus, 500 Stück, farblos
Schutzetikett OCplus, 500 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-122072200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66510003
EAN/GTIN:
     4002432337996
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Leitz Schutzetikett Orgacolor® Plus. Farbloses Klarsicht-Beschichtungsetikett zum Schutz der Signal-Etiketten vor Abnutzung und Farbalterung. Format: 46 x 195 mm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Breite:
46
Beschreibung der Besonderheiten:
Schutz vor Abnutzung und Farbalterung
Höhe:
195
Farbe:
transparent
Anzahl der Blätter:
100
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Folie
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Plus Beschriftungsetikett
Anzahl der Schilder:
500
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,65*
€ 50,96*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,72*
€ 50,97*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 41,40*
€ 54,76*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,58*
€ 58,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,21*
€ 60,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
66520001
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.