Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Home Office, Partikelschnitt P4, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80090000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80090000
EAN/GTIN:
     4002432118939
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz IQ Aktenvernichter Home Office. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 280 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 356 x 423 x 238 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
30
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tiefe:
238
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Leistungsaufnahme des Motors:
280
Masse (Gewicht):
6.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Höhe:
423
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Breite:
356
Schnittart:
Partikelschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Farbe:
weiß
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Netzspannung:
230
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,48*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.