Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80350000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80350000
EAN/GTIN:
     4002432128754
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Home Office oder kleine Büros mit 1-5 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. Sehr leiser Betrieb. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 10 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität automatisch: bis zu 50 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 55 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 20 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 57 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 200 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 11,6 kg. Format: 407 x 364 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Breite:
407
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerät arbeitet selbstständig. Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Infrarotsensor für vollen Abfallbehälter. Dauerbetrieb 10 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
55
Höhe:
364
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie
Netzspannung:
230
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
11.6
Tiefe:
430
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Schnittgeschwindigkeit:
57
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.