Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Mehrfachlocher V430, 30 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-8909
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     8909
EAN/GTIN:
     5028252030649
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rexel Mehrfachlocher V430. Mit 4 einstellbaren Lochsegmenten. Mit Anschlagschiene aus Metall. Mit rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Aluminium-Druckguss. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium-Druckguss
Lochung:
8x8x8 cm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
A4
Material der Anschlagschiene:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten).
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1205
ab € 90,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.