Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A3, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0702
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0702
EAN/GTIN:
     4016946188524
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A3. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 327 x 450 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A3. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial.
Breite:
32,7
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 25mm
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
45
Tiefe:
1,2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/25
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.