Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0704
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0704
EAN/GTIN:
     4016946188548
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A1. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 624 x 871 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
87,1
Breite:
62,4
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 25mm
Tiefe:
1,2
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial.
magnethaftend:
Nein
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 90 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.