Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-CB300203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB300203
EAN/GTIN:
     4016946706025
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
200
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Farbe:
blau/weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Filz
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0894*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,15*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.