Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-CB300212
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB300212
EAN/GTIN:
     4016946706056
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Farbe:
grau/weiß
Lieferumfang:
Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Filz
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.