Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß/kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß/kork
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Kork, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß/kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CB3412
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB3412
EAN/GTIN:
     4016946705981
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. Farbe: weiß/kork.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
kork/weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Kork. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Höhe der Tafel:
45
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,15*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,00*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.