Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel ECO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-ECO-UMTKTR
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTKTR
EAN/GTIN:
     4016946191593
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Moderationstafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. Mit Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
5,4
Material des Rahmens:
Aluminium
Ausführung des Fußes:
2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen
zusammenklappbar:
Nein
Höhe der Tafel:
150
Farbe der Vorderseite:
kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 weiße Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen und 4 feststellbaren Lenkrollen. MIt Blitzverschluss für einfache und schnelle Montage.
Material der Vorderseite:
Kork
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Breite der Tafel:
120
Farbe der Rückseite:
kork
Gesamthöhe:
1950
Material der Rückseite:
Kork
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/31CH
ab € 5,04*
Zubehör
Franken
A1070/44CH
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.