Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-FSA12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA12
EAN/GTIN:
     4016946212052
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
FRANKEN Schaukasten X-tra!Line Stahl. Für 12 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Acrylglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 19 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: Acrylglas. Sichtmaß: 930 x 955 mm. Format Außen: 960 x 980 x 30 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3
Breite:
96
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Farbe des Rahmens:
silber
magnethaftend:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 12 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 22 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Höhe:
98
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.