Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 212X, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Tischrechner 212X, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410086
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410086
EAN/GTIN:
     0013465410086
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Ibico Tischrechner 212X. 12-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: AC-Taste, CSM/Memorywahl, Dezimalstellenwahltaste A/0/2/4/F, Doppelnulltaste, Mehrwertsteuerberechnung, Prozentrechnung, Rundungswahltaste, Quadratwurzelberechnung, Schnellkorrekturtaste, 3-Tasten-Speicher, Steuerberechnung, Tausenderunterteilung, Währungsumrechnung, Wechselkursberechnung. Solar-/Batteriebetrieb (LR44). Lieferung inklusive Netztadapter und Batterie. Gewicht: 200 g. Format: 140 x 32 x 190 mm. 2 Jahre Garantie; CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Breite:
140
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß/blau
Postenzähler:
Nein
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Art der Hilfenergie:
Solar/Batteriebetrie (LR44)
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
12
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden:
Nein
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Lieferung inklusive Batterie.
Grand-Total Speicher vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Steuerberechnung möglich:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Ja
Tiefe:
190
Zeitberechnung möglich:
Nein
Speicher:
3-Tasten Speicher
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Höhe:
32
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden:
Nein
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.