Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grün
Kreidetafel X-tra!Line, Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-KR3502
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KR3502
EAN/GTIN:
     4016946705844
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
FRANKEN Kreidetafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Tafelkreide oder Kreidemarkern. Blend- und reflexfrei. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
grün
beidseitig beschreibbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Tafelkreide oder Kreidemarkern. Blend- und reflexfrei. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Nein
Höhe der Tafel:
60
Breite der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,86*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,63*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 35,88*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
ZKM L07
ab € 2,54*
Zubehör
Franken
ZKM 01
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.