Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3004
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3004
EAN/GTIN:
     4016946706421
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 200 x 120cm
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2000 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
100
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
200
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, whiteboard alurahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,75*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.