Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3009
EAN/GTIN:
     4016946706414
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 150x100cm
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
150
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, whiteboard alurahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,74*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,00*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.