Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK12SE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK12SE
EAN/GTIN:
     4016946212892
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Stahl. Für den Außenbereich. Für 12 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit magnetischr Rückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 912 x 943 mm. Format Außen: 980 x 1011 x 45 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Breite:
98
Höhe:
101,1
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
grau
Tiefe:
4,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 12 x DINA4. Mit Stahlrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,07*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.