Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO Stahl, 24 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten PRO Stahl, 24 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 24 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 24 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 24 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 24 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK6124
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6124
EAN/GTIN:
     4016946223669
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Stahl. Für 24 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 30 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas, 4 mm. Sichtmaß: 1802 x 952 mm. Format Außen: 1840 x 990 x 46 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4,6
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
magnethaftend:
Ja
Farbe:
weiß
Schloss vorhanden:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 24 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
99
Breite:
184
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
AR14102
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.