Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 27 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK6127
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6127
EAN/GTIN:
     4016946223676
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Stahl. Für 27 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 30 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas, 4 mm. Sichtmaß: 2027 x 952 mm. Format Außen: 2065 x 990 x 46 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Höhe:
99
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Tiefe:
4,6
Breite:
206,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 27 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,02*
€ 509,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
AR14102
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.