Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten ECO Outdoor Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK8SE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK8SE
EAN/GTIN:
     4016946226295
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flügel-Tafel
Flügeltafel
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Stahl. Für den Außenbereich. Für 8 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit magnetischr Rückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 912 x 636 mm. Format Außen: 980 x 704 x 45 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4,5
magnethaftend:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
70,4
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Breite:
98
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 8 x DINA4. Mit Stahlrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Schloss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,10*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.