Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1500 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-TAP120150M
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TAP120150M
EAN/GTIN:
     4016946718752
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
FRANKEN Trennwand Mobil. Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. Gerader Standfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. Material: transparentes Acrylglas, 3 mm. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium. Format: Trennwand: 1200 x 1500 mm. Gesamt: 1230 x 1780 x 620 mm. Gewicht: 13,7 kg.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. Gerader Standfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör.
Material der Vorderseite:
Acrylglas 3mm
Ausführung des Fußes:
Gerader Standfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Material des Rahmens:
exloxiertes Aluminium
zusammenklappbar:
Nein
Farbe der Vorderseite:
transparent
Material der Rückseite:
Acrylglas 3mm
Breite der Tafel:
120
Masse (Gewicht):
13,7
Gesamthöhe:
1780
Farbe der Rückseite:
transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.