Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Trennwand Mobil, Acryl, mit Rollen, 1200 x 1800 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-TAP120180M
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TAP120180M
EAN/GTIN:
     4016946718769
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
FRANKEN Trennwand Mobil. Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. Gerader Standfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. Material: transparentes Acrylglas, 3 mm. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium. Format: Trennwand: 1200 x 1800 mm. Gesamt: 1230 x 2010 x 720 mm. Gewicht: 19,6 kg.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Material der Rückseite:
Acrylglas 3mm
Gesamthöhe:
1780
Ausführung des Fußes:
Gerader Standfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
zusammenklappbar:
Nein
Material des Rahmens:
exloxiertes Aluminium
Farbe der Rückseite:
transparent
Höhe der Tafel:
180
Farbe der Vorderseite:
transparent
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Masse (Gewicht):
19,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. Gerader Standfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör.
Material der Vorderseite:
Acrylglas 3mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,98*
€ 478,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.