Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-UMKR
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKR
EAN/GTIN:
     4016946189781
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Kunststoff-Koffer
FRANKEN Moderationskoffer Trainer. Aluminiumkoffer mit Teleskopauszug und 2 Rollen, arretierbarem Kunststoffgriff, abschließbar. 3156 Teile. Bestehend aus: 20 Wolken 25 x 42 cm, 250 Kreise Ø 9,5 cm, 250 Kreise Ø 14 cm, 250 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 250 Ovale 11 x 190 cm, 250 Rhomben 9,5 x 20,5 cm, je 520 Markierungspunkt in rot und grün, je 2 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, je 15 FlipchartMarker in rot und schwarz, 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Zeigestab. Format: 540 x 180 x 360 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Behälters:
Aluminium
Masse (Gewicht):
12
Tiefe:
36
Höhe:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Teleskopauszug und 2 Rollen, arretierbarem Kunststoffgriff, abschließbar. 3156 Teile. Bestehend aus: 20 Wolken, je 250 Kreise Ø 9,5cm, Ø 14cm und Ø 19,5cm, 500 Rechtecke, 250 Ovale, 250 Rhomben,
Farbe:
silber
Ausführung des Inhalts des Sets:
je 520 Markierungspunkte rot/grün, je 2 JumboMarker rot/blau/grün/schwarz, je 15 FlipchartMarker rot/schwarz, 300 Pinnnadeln, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Zeigestab
Breite:
54
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,75*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.