Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-154205300
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMSB
EAN/GTIN:
     4016946181341
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
FRANKEN Moderationsbox. Kartonbox mit Tragegriff. 1565 Teile. Bestehend aus: 10 Wolken 25 x 42 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 1 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, je 10 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Klebestift. Format: 510 x 105 x 320 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
10,5
Masse (Gewicht):
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Tragegriff. 1565 Teile. Bestehend aus: 10 Wolken, je 100 Kreise Ø 9,5cm und Ø 14cm, 50 Kreise Ø 19,5cm, 500 Rechtecke, 100 Ovale,
Tiefe:
32
Ausführung des Inhalts des Sets:
jee 240 Markierungspunkte rot/grün, je 1 JumboMarker rot/blau/grün/schwarz, je 10 FlipchartMarker rot/schwarz, 200 Pinnnadeln, 1 Klebestift
Breite:
51
Material des Behälters:
Karon

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
53
pro Satz
€ 5,95*
ab € 60,79*
€ 79,79*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 60,94*
€ 79,81*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 60,52*
€ 81,54*
3 Tage
84
pro Satz
€ 2,90*
ab € 62,22*
€ 81,54*
pro Satz
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 84,10*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,79*
€ 94,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,87*
€ 93,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,95*
€ 84,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,35*
€ 80,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,79*
€ 72,34
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,23*
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,47*
Zubehör
Franken
HM25CR/5
ab € 14,24*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.