Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-154029699
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 99
EAN/GTIN:
     4016946055888
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Oval
Höhe:
110
Werkstoff:
100% Atlpapier
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
sortiert
Breite:
190
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
255
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 13,94*
1 Tag
104
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,62*
€ 13,95*
2 Tage
240
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,25*
€ 14,78*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,48*
€ 15,52*
5 Tage
104
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 15,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01924* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501910
ab € 4,93*
Ähnlich
magnetoplan
111151910
ab € 9,86*
Ähnlich
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,32*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,78*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,19*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,35*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,77*
Ähnlich
Soennecken
4878
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.