Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis mittel, 140 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-154029499
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 14 99
EAN/GTIN:
     4016946056007
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis mittel. Durchmesser Ø 140 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Atlpapier
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
140
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Kreis
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
119
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 14,26*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,05*
€ 14,27*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 14,36*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,47*
€ 14,88*
5 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,58*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,09*
Ähnlich
Soennecken
4875
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.