Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 20 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 20 99
EAN/GTIN:
     4016946056069
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis groß. Durchmesser Ø 195 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
195
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Kreis
Werkstoff:
100% Atlpapier
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,62*
Ähnlich
Soennecken
4876
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.