Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZH 1020 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 1020 99
EAN/GTIN:
     4016946181389
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
elektrostatisch, selbsthaftend
Sonderform:
Rechteck
Werkstoff:
100% Altpapier
Höhe:
95
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite:
205
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,01668* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4877
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.