Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1708 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1708 10
EAN/GTIN:
     4016946189828
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN KombiMarker MagWrite. Mit Keilspitze. Mit Schwamm. Antibakteriell beschichteter Schaft. Magnetisch: hält an allen magnethaftenden Oberflächen. 3-Tage cap-off Zeit: Kann bis zu 3 Tagen offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ist zu 30% aus recycelten Materialien. Strichstärke 1-3 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Material des Schaftes:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Schwamm. Antibakteriell beschichteter Schaft. Magnetisch. Ist zu 30% aus recycelten Materialien.
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1703
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.