Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-150132801
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1902 01
EAN/GTIN:
     4016946054911
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 10 Stück. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Satz
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 9,30*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 11,88*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 2,90*
ab € 12,29*
€ 18,15*
9 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 21,74*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 15,3994*
€ 22,2494*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,30*
€ 11,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,13*
€ 10,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,35*
€ 9,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,09*
€ 9,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,85*
€ 9,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,04*
€ 7,19
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 01
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.