Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ190202
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1902 02
EAN/GTIN:
     4016946054928
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 10 Stück. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 6,71*
€ 10,33*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 2,90*
ab € 7,11*
€ 10,89*
8 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,55*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 15,4194*
€ 22,0194*
7 Tage
21
pro Satz
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 41,54*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,33*
€ 12,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,24*
€ 12,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,34*
€ 11,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,90*
€ 10,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,58*
€ 10,21
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 8,57*
€ 10,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,71*
€ 7,98
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 02
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.