Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-150132850
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1902 03
EAN/GTIN:
     4016946054935
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 10 Stück. Schreibfarbe: blau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
weiß
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 9,32*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,31*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,36*
€ 18,21*
9 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,00*
€ 21,78*
6 Tage
17
pro Satz
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 41,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 03
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.