Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-150132890
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1902 10
EAN/GTIN:
     4016946054980
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 10 Stück. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Kappe umsteckbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
430
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,601*
€ 1,011*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,742*
€ 1,209*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,233*
€ 1,883*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,31*
7 Tage
230
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,011*
€ 1,20309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 10
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.