Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1904 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1904 10
EAN/GTIN:
     4016946055086
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN FineMarker. Mit Rundspitze. Strichstärke 0,7 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 4 Stück. Blisterverpackung. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
weiß
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,5625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.