Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1910 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1910 01
EAN/GTIN:
     4016946061421
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
4-12 mm
Material des Schaftes:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 4,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,24*
€ 32,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,89*
€ 32,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,57*
€ 30,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,79*
€ 29,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,09*
€ 28,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,45*
€ 23,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.