Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1910 02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1910 02
EAN/GTIN:
     4016946061438
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke:
4-12 mm
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,2075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,82*
€ 22,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,61*
€ 22,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,41*
€ 20,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,57*
€ 19,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,16*
€ 19,23
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 16,15*
€ 19,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,83*
€ 15,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 02
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.