Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent
Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent
Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent
Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent
Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1981
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1981
EAN/GTIN:
     4016946003605
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
FRANKEN Stiftehalter Acryl magnetisch. Eckiger Stiftehalter für Whiteboards. Leer. Für 4 Marker. Marker werden senkrecht aufbewahrt. Material: Acryl. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Whiteboards
Werkstoff:
Acryl
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Für 4 Marker. Marker werden senkrecht aufbewahrt.
magnethaftend:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
leer
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
VO-12
ab € 48,57*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.