Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1991 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1991 01
EAN/GTIN:
     4016946061469
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN FineMarker. Mit Rundspitze. Strichstärke 1-2 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1-2 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.