Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-System Zeichenplatte DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-System Zeichenplatte DIN A3
TK-System Zeichenplatte DIN A3
TK-System Zeichenplatte DIN A3
Artikel-Nr.:
     C1015-171273
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     171273
EAN/GTIN:
     4005401712732
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Zeichenplatte TK-System A3
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Zeichenplatte A3 TK-SYSTEM
Produkt-Typbezeichnung:
TK-System
freie Nullpunktwahl möglich:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zirkelabgriffskala mit Einstichloch
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A3
Farbe:
hellgrau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Parallel-Lineal;
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
171200
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.