Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-System Zeichenplatte DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-System Zeichenplatte DIN A4
TK-System Zeichenplatte DIN A4
TK-System Zeichenplatte DIN A4
Artikel-Nr.:
     C1015-171274
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     171274
EAN/GTIN:
     4005401712749
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Zeichenplatte TK-System A4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Zeichenplatte
Produkt-Typbezeichnung:
TK-SYSTEM
Farbe:
hellgrau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Parallellineal
freie Nullpunktwahl möglich:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Zirkelabgriffskala mit Einstichloch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
171200
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.