Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertraverse zum nachträglichen Anbau 1,20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-299848
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     299848
EAN/GTIN:
     4003866000173
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
quertraverse leitern zarges
quertraverse leitern

Quertraverse zum nachträglichen Anbau 1,20m

  • Anbau an konischen Leitern möglich.
  • Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.
Weitere Informationen:
für Rechteckrohrholm:
42 - 98 mm
Holmaußenmaß:
58 x 25 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.