Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsholm, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43049
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43049
EAN/GTIN:
     4003866430499
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Steigleiter

Ausstiegsholm, abgewinkelt

  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Gesamtlänge: 1.770 mm.
  • Ausladung: 500 mm.
  • Nutzlänge: 1.380 mm.
  • Preis pro Holm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.