Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckhülse Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47260
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47260
EAN/GTIN:
     4003866472604
Suchbegriffe:
Einsteckhülsen Leiter
Leitereinsteckhülsen
Schachtleiter-Einsteckhülse
einsteckhülsen leiter

Einsteckhülse Stahl verzinkt

  • Nur in Verbindung mit Einstieghilfen, transportabel (Bestell-Nr. 47205 od. 47267).
  • Bei Wandmontage: Bohrlochabstand 320 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Montageart:
Wand
Wandabstand:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.