Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter Basismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-591000
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     591000
EAN/GTIN:
     4003866910007
Suchbegriffe:
Tankwagenleiter
tankwagenleiter zarges

Tankwagenleiter Basismodul

Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.

  • Einsatzbereiche: Lebenmittelindustrie, chemische und petrochemische Industie und Schienenfahrzeuge.
  • Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde.
  • Aufstieg mit 30 mm tiefen Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
  • Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm.
  • Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg.
  • Geländer wahlweise rund oder rechteckig.
  • Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen.
  • Wahlweise unterschiedliche Fahrwerksvarianten je nach Anforderung.
  • Optional mit 600 mm breiter Plattform in drei unterschiedlichen Längen.
  • Plattformbelag: Aluminium gerieft.
Weitere Informationen:
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.238,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.496,95*
€ 5.351,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.433,58*
€ 5.275,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.433,57*
€ 5.275,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.310,38*
€ 5.129,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.310,37*
€ 5.129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.254,28*
€ 5.062,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.238,08*
€ 5.043,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.