Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-C340BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C340BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446369
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FPMA-C340BLACK ist eine voll bewegliche Deckenhalterung für Flachbildschirme bis zu 75". Dank der einzigartigen Technologie zum Neigen (25°), Schwenken (360°) und Drehen (6°) kann die Halterung im bestmöglichen Winkel, für eine optimale Betrachtungsposition positioniert werden.

Die Deckenhalterung lässt sich bequem von 106 bis 156 cm* in der Höhe verstellen und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg. Die FPMA-C340BLACK ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 400x400mm. Ein praktisches Kabelmanagementsystem verbirgt und führt die Kabel von der Decke zum Bildschirm. Die Halterung wird mit einer zusätzlichen dekorativen Abdeckung für die Montage an abgehängten Decken geliefert.

* Die Neomounts NS-EP100BLACK ist eine Verlängerungsstange für die Deckenhalterungen Modell NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK und FPMA-C340BLACK. Diese Verlängerungsstange erlaubt es, die Höhe der Deckenhalterung um zusätzliche 107,5 cm zu verlängern."
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
25°
Rotation (Grad):
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
106-156 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,57*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,78*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,79*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.