Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M1900E
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1900E
EAN/GTIN:
     8717371447045
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1900E, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Diesen Wagen können Sie in mehreren Räumen in Ihrem Standort nutzen Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts neig- (20°), und drehbare (90°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 130 bis auf 162 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagament verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1900E hält Ihren Fernsehe und AV-Geräten. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Neomounts PLASMA-M1900E eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Zügige Montage und Installation. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
20°
Rotation (Grad):
90°
Höhenverstellung:
130-162 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,74*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,57*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,69*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 300,23*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,82*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 259,69*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,02*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 353,45*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 366,13*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 793,90*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 562,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 181,17*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.