Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm
Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-601153
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601153
EAN/GTIN:
     4015613400198
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm

Produktdetails:

  • Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
  • ca. 250 kg Belastung möglich
  • Regal aus spezial beschichtetem Stahl mit 2 variabel einsetzbaren Böden
  • à ca. 150 kg möglicher Gewichtsbelastung
  • Füße höhenverstellbar
  • Einfache Montage!
  • B 1300 x T 690 x H 880-900 mm
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1300 x 690 x 880-900 mm
Gewicht:
26,3 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
601710
ab € 250,79*
Ähnlich
Bartscher
601712
ab € 296,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.