Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschrank für 2/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank für 2/1 GN
Tiefkühlschrank für 2/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-700495
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700495
EAN/GTIN:
     4015613527741
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Tiefkühlschrank für 2/1 GN

Produktdetails:

  • CNS
  • Isolierung: Polyurethan, 60 mm
  • verstellbare Roste höhenverstellbare Füße, abschließbar
  • automatische Abtaufunktion
  • Tauwasserverdunstung
  • Thermostat
  • Ein-/Ausschalter
  • Kontrollleuchte
  • für Umgebungstemperatur bis max. 32 °C
  • Brutto-Inhalt: 1400 Liter
  • Betriebstemperatur: -18 bis -22 °C
  • Anschlusswert: 1,32 kW / 230 V
  • B 1400 x T 810 x H 2010 mm
  • Lieferung inklusive 6 Roste
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1400 x 800 x 2010 mm
Gewicht:
197 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.575,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.836,35*
€ 3.375,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.795,75*
€ 3.326,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,91*
€ 3.183,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,24*
€ 3.110,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.575,08*
€ 3.064,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A292043
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.