Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO LED-Stehleuchte - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9080-2
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9080-2
EAN/GTIN:
     4007735908027
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

ALCO LED-Stehleuchte - Silber

Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro oder Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte aus Aluminium kann eine ideale Lichtsituation am Schreibtischarbeitsplatz erreicht werden. Eine vollprismatische Abdeckung sorgt für perfektes direktes Licht für den Bildschirmarbeitsplatz und durch eine zusätzlich indirekte Beleuchtung des Raumes nach oben erreicht man einen idealen doppelten Lichteffekt. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen Drehschalter am Leuchtenmast. Der u-förmige, flache Leuchtenfuß aus massivem Metall ermöglicht eine unauffällige Plazierung der Leuchte direkt am Schreibtisch.
Rahmen des Kopfes und Mast bestehen aus silberfarbenem Aluminium, der Fuß der Leuchte aus beschichtetem, silber lackiertem Stahl
Weitere Informationen:
Armlänge (unten):
0
Kabellänge:
0
Länge:
0
Breite:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Armlänge (oben):
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Helligkeit einstellbar:
Ja
Farbe:
silber | Silber
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
Stehleuchte
Artikelbezeichnung:
LED-Stehleuchte 9080-2
GTIN:
4007735908027
Energieeffizienzklasse:
A+
Breite des Leuchtenfußes:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.800 lux Beleuchtungsstärke in 120 cm Abstand. Mit seitlichem Standrohr zur Positionierung am Schreibtisch. Lichtabgabe des Reflektors nach unten und oben
Länge des Leuchtenfußes:
45
Herstellerartikelnummer:
9080-2
Hersteller-Name:
Albert & Co
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Werkstoff:
Aluminium mit Metallfuß
max. zul. Leistung:
0
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
Stehleuchte
Material:
Aluminium, Metallfuß silberfarben
Leuchtmittelart:
LED
Sockel / Spannung / Leistung:
-- / 230 V / 2* 118 * 0,51 W (je 40 W up/down)
Lichtstrom:
8.794 lm (5.454 lm up, 3.520 lm down)
Beleuchtungsstärke, im Abstand von:
1.800 lux, 120 cm
Mittlere Nennlebensdauer:
35.000 h
Farbtemperatur:
4.000 K
Zertifikate:
CE
Gewicht ohne Verpackung:
12.600 g
Schutzklasse:
I / Schuko (IP 20)
Position Ein-Schalter:
120 cm über Fuß, Drehknopf in Säule
Verpackungsmasse (H * B * T):
1200 * 510 * 150 mm
Extras:
Dimmbar über Drehknopf in Säule
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.